絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: JAE(日本航空電子工業)のすべての商品
特価

基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥49,980税込¥54,9781巻(7000個)3日以内出荷LED照明電源供給用基板対ケーブルタイプコネクタ (cULus認証品)使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)2コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)10接触抵抗(mΩ)30コンタクトピッチ(mm)0.4結線方法圧着
丸型コネクタコンタクト
JAE(日本航空電子工業)1袋(100本)欠品中形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#20以下結線方法はんだ
丸型コネクタコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801巻(10000本)6日以内出荷形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#25~#21結線方法圧着
D-sub ストレートクランプ
JAE(日本航空電子工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。適合(シェルサイズ)DBトラスコ品番417-7843材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)質量(g)29使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじ径M3寸法A(mm)46寸法D(mm)55コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)21寸法C(mm)47.04
D-subコネクタ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個110日以内出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイププレス