絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
203件中 201203
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1巻(10000本)
    6日以内出荷
    形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#25~#21結線方法圧着
  • D-sub ストレートクランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-sub ストレートクランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
    適合(シェルサイズ)DBトラスコ品番417-7843材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)質量(g)29使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじ径M3寸法A(mm)46寸法D(mm)55コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)21寸法C(mm)47.04
  • D-subコネクタ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    110日以内出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイププレス