絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,360)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,765)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,261)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,100)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る

JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
DC-20-22/24用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
DE-22/26用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥99,980税込¥109,9781台110日以内出荷D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355全長(mm)255質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
PS-SLA-C2用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)1台欠品中2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021全長(mm)255質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347全長(mm)255質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
D-subコネクタ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個110日以内出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイププレス






















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)