3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン付き 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
239 税込263
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
89 税込98
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン無し 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
149 税込164
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)