カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
  • ハリケーン(17)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • KITACO(8)
  • エレコム(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • イスカル(4)
  • 日東工業(3)
  • POSH Faith(3)
  • Vesrah(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • アイセル(2)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ELPA(2)
  • オーハウス(2)
  • KTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「223s」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
コンタクト形状メスタイプソケットインサート使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ仕様ソケットインサート形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき防水仕様嵌合時IP67クラス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
ftr223特集