「d-sub 嵌合台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形
材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ねじと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
トラスコ品番417-7509
材質亜鉛合金(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)
形状長方形
質量(g)2.7
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状嵌合固定台 長方形:M3ミリねじ
取付け方法フロント用
ねじ径AM3
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
仕様L9型フックラグタイプ
形状アングル
タイプL9型フックラグタイプ
種類角型
ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
適合(シェルサイズ)DB
トラスコ品番417-7843
材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)
質量(g)29
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじ径M3
寸法A(mm)46
寸法D(mm)55
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)21
寸法C(mm)47.04
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
関連キーワード