カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 9(4)
  • 15(4)
  • 25(15)
  • 37(4)
  • 50(4)
区分
  • その他(1)
  • ソケット(13)
  • ピン(13)
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(99)
  • サンワサプライ(36)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ノーブランド(3)
  • AMPHENOL(99)
  • ダイヤトレンド(152)
  • トライメイト(1)
  • StarTech.com(69)
  • ハーティング(37)
  • NORCOMP(140)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
  • フエニックス・コンタクト(81)
  • 椿本チエイン(56)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(50)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • MH CONNECTORS(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 25」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップJAE(日本航空電子工業)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
材料ポリエチレン色相赤色コネクタ形状ダストキャップ
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型JAE(日本航空電子工業)
469税込516
1個
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
タイププレスコンタクトタイプ
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
仕様プレスコンタクトタイプ形状アングルタイププレスコンタクトタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧接型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
71税込78
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理