2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-sub ストレートクランプ
コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。
適合(シェルサイズ)DB トラスコ品番417-7843 材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート) 質量(g)29 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 ねじ径M3 寸法A(mm)46 寸法D(mm)55 コネクタ形状ジャンクションシェル 寸法B(mm)21 寸法C(mm)47.04
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

関連キーワード