カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「deu-9p-for」の検索結果

D-subコネクタ圧着型
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥878~税込¥966~1個当日出荷から96日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から63日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
角型Dsubコネクタ コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。材質銅合金(金メッキ仕上)
D-subコネクタスクリュウロック装置
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。仕様ロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメートタイプロッキングスクリュウ(雄側)
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷圧着式 高密度多芯型形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥859~税込¥945~1個欠品中外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじシェルサイズE結線方法はんだ