カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(338)
  • YAMAHA(ヤマハ)(154)
  • ニッサン(111)
  • ホンダ(52)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • 東海キャスター(27)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • 美和ロック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エニダイン(11)
  • アサヒ衛陶(10)
  • メディコムジャパン(10)
  • エスコ(9)
  • JAPANNEXT(6)
  • 北川鉄工所(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jn1」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタコンタクトJAE(日本航空電子工業)
379税込417
1袋(10本)
92日以内出荷
極数10種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート区分ソケット定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22適合電線範囲 AWG(#)#20以下
JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数10形状アングル区分ソケット種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数10形状ストレート区分ソケット種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクトJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1パック(100本)
当日出荷
形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
JN1W/JN2Wシリーズ 小型・丸型防水コネクタ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)JN1W/JN2Wシリーズ 小型・丸型防水コネクタ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)
1セット(10個)
欠品中
パネル取付レセプタクル、正方形フランジ、5 極、はんだ付け、ソケット
用途産業用機器向けインターフェース極数5極定格電圧(V)AC400耐電圧2000(VACr.m.s. 1分間)定格電流(A)13絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ワンタッチロック材質(コンタクト)銅合金シェルサイズWコンタクトサイズ#16防水仕様防水(嵌合時)コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)14以下色(シェル)黒色系干渉色結線方法はんだ付け挿抜回数繰返し500回コネクタタイプパネル取付レセプタクル処理(コンタクト接触部)銀めっき適応アクセサリJN2-AW-DC1-RK
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
33,980税込37,378
1巻(2500個)
91日以内出荷
小型 防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)1000
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
2,898税込3,188特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
産業機器向けインターフェース用丸型コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
小型 丸型コネクタ
使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100絶縁抵抗(MΩ)1000
丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタコンタクトJAE(日本航空電子工業)
1袋(100本)
欠品中
極数10種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート区分ソケット定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22適合電線範囲 AWG(#)#20以下
丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタコンタクトJAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1巻(10000本)
6日以内出荷
極数10種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート区分ソケット定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22適合電線範囲 AWG(#)#25~#21