13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側) 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル 材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ タイプC4型(金属フード) 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状ジャンクションシェル
1個
828 税込911
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形 材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
極数15 仕様アングルスルーホール 形状アングル タイプアングルスルーホール 種類角型 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3以下 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
仕様L9型フックラグタイプ 形状アングル タイプL9型フックラグタイプ 種類角型 ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
RoHS
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル タイプL6型アースラグタイプ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
RoHS
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ タイプロングスクリュウ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 寸法H(mm)約5 ねじロングスクリュウM2.6 寸法A(mm)47(±0.5) 寸法F(mm)61.1(±0.13) 寸法D(mm)72.9(±0.5) コネクタ形状ジャンクションシェル 寸法B(mm)18(±0.5) 寸法C(mm)50(±0.5) 適合ケーブル外径(Φmm)13 寸法G(mm)19(±1) 寸法E(Φmm)13(±0.5) シェルサイズ適合/50ピン ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

1セット(10個)
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)