カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • JFEアドバンテック(16)
  • ノーブランド(16)
  • ボウエキ(BOUEKI)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • スーパーツール(5)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • Vega(3)
  • エスコ(2)
  • サカエ(2)
  • スズキ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 富士電機(2)
  • 神保電器(2)
  • ワルター(2)
  • マイクロソフト(2)
  • LITTELFUSE(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-26」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,198税込5,718
1パック(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着式 高密度多芯型
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DE-22/26用 手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
99,980税込109,978
1台
110日以内出荷
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
小型 丸型コネクタ
使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100絶縁抵抗(MΩ)1000