カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • ミツヤ(37)
  • 三菱電機(19)
  • コンサス(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • SMC(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • イスカル(5)
  • 工進(5)
  • コクヨ(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • オーム電機(4)
  • 東洋技研(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • オキナ(3)
  • シャープ(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-40」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフードJAE(日本航空電子工業)
649税込714特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.54mmピッチ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から91日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
439税込483特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホールJAE(日本航空電子工業)
369税込406
1個
当日出荷から71日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
52税込57
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールJAE(日本航空電子工業)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
589税込648
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
549税込604
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
579税込637
1個
3日以内出荷から110日以内出荷
MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1