3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタ
nano SIMカード用コネクタ
極数6 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2500個)
559,800 税込615,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタ
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数6 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)1 コネクタ形状ヒンジタイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1500個)
299,800 税込329,780
91日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタ
microSIMカード用コネクタ
極数6 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2000個)
429,800 税込472,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)