カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- CKD(41)
- KSフィルター(4)
- KTC(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(9)
- THK(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ひめじや(6)
- エスコ(11)
- シグマ光機(25)
- ダイクレ(4)
- ハッピー金属(5)
- ビックス(5)
- メイキコウ(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- 大阪魂(6)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t30-d1」の検索結果
特価

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から26日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール
JAE(日本航空電子工業)¥359税込¥3951個当日出荷から71日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PS-LAシリーズ ピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(15個)欠品中ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。形状オンボード端子形状コネクタ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応