水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。
質量(g)100
混率(%)ナイロン79/ポリウレタン21
縫製仕様フラットシーマ縫製
先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
色黒
タイプ半袖ポロシャツ
機能クール、抗菌・防臭、温度調節、UVカット、遮熱、吸汗速乾
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
サイズFREE(頭位53~58cm)
一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます
材質ナイロン80%、ポリウレタン20%
バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、
汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します。
また、セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。
用途衣類用冷感スプレー
成分水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料
長さ(mm)950
内容量(mL)30
液性弱アルカリ性
幅(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード