用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です材質プリズム:BaK4型式プリズム:ポロプリズム質量(g)950径(Φ)射出瞳:7.1倍率7x眼幅調整範囲(mm)52.9~73視度調整範囲±2Dコーティングレンズ:フーリーマルチコート視界見かけ:49°最短合焦距離9m対物レンズ有効径(mm)50レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7調整方式焦点:中央転輪回転式マウント三脚取り付け有り明るさ51関連資料(0.21MB)防水性性能:IPX5ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式実視界(°)7