アンプル収納ケースが両面になったWタイプ。保冷剤やペンライトも収納可能です。ポーチ内の両面にアンプル収納ケースがあり効率的です。ケースには保冷剤を収納できる袋(85mm×180mm)が付いており、長時間の持ち運びに便利です。ペンライトや筆記用具も収納可能です。
材質表地/ナイロン、保護材/発泡ウレタン、保護シート/ベルポーレン(再生プラスチック板)・ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×50
収納本数(本)【アンプル数(両面使用時)】大(14×86mm)×4、中(12×72mm)×8、小(9×58mm)×30
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
小物ケースWB-8は保護スポンジ(0-5976-01、別売)を敷くことでアンプルを安全に収納できます。ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。鍵付き収納扉のある小物ケースユニットです。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、ケース/PS(ポリスチレン)
保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
関連キーワード