11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 質量(kg)4.6 支柱径(Φmm)上部/16・下部/25 寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030 ピンク フック2本 アズワン品番7-1225-03
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール 質量(kg)4 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25 キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き) 寸法(Φ×mm)480×1275~2185 アズワン品番8-2256-12
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ点滴作業台
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約20 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600 アズワン品番7-8394-01 足パイプ径(Φmm)25 ハンガー5本
1台
205,000 税込225,500
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)電源タップホルダー
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430) 適合パイプ径(Φmm)16~32
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 材質(キャスター)エラストマー製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 材質(キャスター)エラストマー製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
1台
252,000 税込277,200
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120~2030
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ移動ベッド
サイドガードとイルリガートルを備えた折りたたみタイプの診察台折りたたんで収納ができるため、非常用として使用可能です。
材質本体フレーム/スチール粉体塗装、サイドガード、イルリガートル/スチール(メッキ処理)、本体マット/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)) 本体質量(kg)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1840×500 アズワン品番7-7715-01 折りたたみ寸法(mm)700×745×1430
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

材質スチール(メッキ処理) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L1000~1600 アズワン品番7-7715-12
1個
6,298 税込6,928
24日以内出荷

材質スチール(メッキ処理) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)L1000~1600 アズワン品番7-7716-13
1台
6,298 税込6,928
23日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)JUST救急カート ピンク
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 ピンク キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) 質量(kg)約50 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス 付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 仕様【酸素ボンベ架】500L用 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9430-12
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷