定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。
材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)
質量(kg)24
耐荷重(kg)約120、一段あたり約40
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082
キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)
適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)50
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質ステンレス
質量(kg)28.4
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7978-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780~1010
天板高さH(mm)747~977
キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-8356-01
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65
天板有効寸法(mm)W397×D470
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
天板が折りたため、省スペースで保管できます。指はさみ防止機能があるため、展開時も安心です。キャスター付きで、移動も簡単です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
キャスター径(Φmm)60(4輪ストッパー付き)
折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750
キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)
折りたたみ寸法(mm)800×400×1250
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約28
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7977-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
スライドハンガー式ですっきり収納!スライドハンガー式で、奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
材質ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
材質(キャスター)ゴム製
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)15
高さ(mm)チェア時:1370
耐荷重(kg)約100
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220
座面高さ(mm)チェア時:520
アズワン品番7-7695-01
折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。
仕様昇降ピッチ:無段階
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930
キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式)
アズワン品番8-9982-01
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂
質量(kg)16.8
ピッチ昇降:無段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650~1030
キャスター径(Φmm)35ストッパーなし
アズワン品番7-8405-01
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
高さがあり長尺のカテーテルも収納可能です。ボックスごとに傾斜させて奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。カテーテルをボックスごと立てて収納できます。
材質ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
質量(kg)4.6
支柱径(Φmm)上部/16・下部/25
寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030
色ピンク
フック2本
アズワン品番7-1225-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600
キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)
寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370
アズワン品番7-8320-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂
質量(kg)30
色レッド
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-3415-02
引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
1台
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式の訓練台です。長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用しています。マットの四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用しています。女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター付きです。電動で高さ調整できます。
仕様脚部:アジャスター・キャスター付き
材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約87
電源AC100V 50/60Hz(ACコード長/3.2m、フットスイッチコード長/2.5m)
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×400~750
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)
材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
質量(kg)約50
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010
キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7511-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板間隔(mm)上段300/下段365
質量(kg)約6.5
均等耐荷重(kg)10/段
寸法(mm)532×445×880
キャスターエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)438×279×75
色ピンク
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-1435-02
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌々日出荷
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス
材質(キャスター)ゴム製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)
有効高さ(mm)棚:440
棚板耐荷重(kg)20
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100
足パイプ径(Φmm)25
フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。
材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム
高さ(mm)470~600
キャスター径(Φmm)50
ベース径(Φmm)480
アズワン品番7-7691-01
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)360
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小スペースに3段のカゴが収納できるスマートカートです。カート同士のネスティングが可能です。安全を考えたストッパー付きもあります。最大33Lのバスケットが収納可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×434×990
材質スチール(PPコーティング)
キャスター径(Φmm)100
質量(kg)8.6
材質(キャスター)エラストマー製
バスケット下から床まで30cm以上あるので清潔に収納できます。
材質スチール
寸法(mm)420×320×545
品名18用床上げ置き台
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番7-4426-12
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質スチール
寸法(mm)420×320×311
品名18用置き台
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番7-4426-11
1台
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
天板と脚を折りたたむことで、コンパクトに保管することができます。使用する時は、天板と脚をパッチン錠等で固定するだけですぐに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×900
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
アズワン品番8-6998-01
折りたたみ寸法(mm)950×272×1069
ネスティング可
天板有効寸法(mm)910×560
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)1800
材質(キャスター)耐油ナイロン製
キャスター径(Φmm)22
パネル厚(mm)340
脚の種類キャスター
下段への収納がストレスフリーに行えます。押し手側から下段のカゴに収納可能なデザインです。傘や杖など長尺の物を立てるホルダーがついています。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納できます。
仕様カゴ搭載可能数:上下に各1個
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
質量(kg)7.1
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)653×488×916
キャスター径(Φmm)100
A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。
材質本体/ステンレス
キャスター径(Φmm)50(ストッパーなし)
引出し内寸法(mm)232×337×109
取付可能仕切数(枚)縦・横各3(2~16分割)
足パイプ径(Φmm)25
診察室や更衣室で使えます。マルチ手提げバスケット(別売)専用の脱衣カゴワゴンです。下の段も取り出しやすいような設計です。バスケットの中身が取り出しやすいように、バスケットを斜めにも設置可能です。好みでバスケット(別売)の色を選び部屋の雰囲気に合わせることができます。
材質スチール粉体塗装
材質(キャスター)ナイロン製
キャスター径(Φmm)50(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957
質量(kg)23
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20
有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
コンパクトなのに高収納力!ホルダーやフックを取り付け可能なサイドネット付きです。スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
材質本体/ステンレス
寸法(mm)スライドテーブル:180×220、サイドハンガーネット:300×400
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×295×70
アズワン品番7-8082-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ