立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約20
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600
アズワン品番7-8394-01
足パイプ径(Φmm)25
ハンガー5本
1台
¥205,000
税込¥225,500
翌々日出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。ワイヤパイプ仕様のため、ホコリが溜まりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
関連キーワード