JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200タイプ2段引出し/1段棚板キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9564-22
JUST点滴カート 約50kgプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200質量(kg)約50付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式天板高さH(mm)900色ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9454-22
JUST救急カート ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350色ピンクキャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)質量(kg)約50材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマットバスケット(mm)225×100×95仕様【酸素ボンベ架】500L用キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9430-12