プロシェア LEVEL3 サージカルマスクプロシェア(ナビス/アズワン)¥34,980税込¥38,478
1ケース(40箱×50枚)
翌々日出荷
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様液体防護性:160mmHg材質PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック寸法(mm)175×95色白タイプイヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm)箱寸法(mm)110×90×240アズワン品番7-7759-51燃焼性クラス1細菌ろ過効率(BFE)≧98%微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm)呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0
JUST救急カート ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350色ピンクキャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)質量(kg)約50材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマットバスケット(mm)225×100×95仕様【酸素ボンベ架】500L用キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9430-12
メッシュ式ネブライザー ナビスリムプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)稼働時間(分)60(フル充電時)本体寸法(mm)60×41×104付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース粒子径(μm)【噴霧】約3.5商品タイプ本体セット液残量(mL)【薬液】0.3以下方式【噴霧】メッシュ式噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75容量(mL)【薬液ボトル】6質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)仕様【粘性の高い薬液への適合性】△アズワン品番7-9423-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポフェイスシールド マスク取り付け用 有孔タイププロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
口元に小さな穴があり、呼気による曇りが低減されます。耳ひも付きのマスクに取り付けて使用可能
厚さ(mm)0.06寸法(mm)240×280形状防災面機能マスク併用可材質(シールド)PPアズワン品番7-9172-01
ナビガードマスク ケース販売 2000枚入プロシェア(ナビス/アズワン)¥17,980税込¥19,778
1ケース(40箱×50枚)
当日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU細菌ろ過効率(BFE)99%以上寸法(mm)175×95ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)色ホワイトアズワン品番7-9170-51
ナビガードマスク 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
寸法(mm)175×95材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PUウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)色ホワイトアズワン品番7-9170-01
N95マスク ホワイト 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
日本製のN95マスクです。口元の圧迫感が少ない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズピース/スチール・PE(ポリエチレン)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)色ホワイト形状プリーツ入数(枚)50生産国日本アズワン品番7-872-01ひもタイプオーバーヘッドタイプ
ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
微粒子ろ過効率(PFE)0.99色ホワイト燃焼性Class 1呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0細菌ろ過効率(BFE)0.99寸法(mm)175×95材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)仕様【液体防護性】16.0kPa(120mmHg)形状プリーツ入数(枚)50対象花粉・ウイルス・風邪アズワン品番7-8350-01ひもタイプ耳掛け
プロシェア LEVEL3 サージカルマスク 1箱 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
燃焼性クラス1材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層構造)、ノーズクリップ/プラスチック細菌ろ過効率(BFE)≧98%呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0タイプ【イヤーループ】平ゴム(Φ3.5mm)微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm)寸法(mm)175×95仕様【液体防護性】160mmHg形状プリーツ色ホワイト入数(枚)50構造3層対象花粉・ウイルス・風邪アズワン品番7-7759-01ひもタイプ耳掛け
活性炭フェイスマスク 個包装 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
衛生的な個包装です。
微粒子ろ過効率(PFE)99%寸法(mm)175×95材質本体/PP不織布(4層)、ノーズクリップ/PE細菌ろ過効率(BFE)99.0%(3μm)形状プリーツ色ホワイト(炭フィルター部:ブラック)入数(枚)50構造4層包装形態個包装対象花粉・ウイルス・風邪アズワン品番7-7520-01ひもタイプ耳掛け
プロシェア非再呼吸マスク 大人用プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
アルミニウム製のノーズクリップと酸素リザーバーバックを備えてます。チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(m)2一般的名称酸素投与キット色クリアアズワン品番7-1280-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ALBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
携帯酸素ボンベバッグ (3WAYタイプ) 500Lボンベ用プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130質量(g)470アズワン品番8-9701-02
マルチホルダー マグネットタイプ HH-MMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から12日以内出荷
手袋やマスク、エプロン(袖なし)などの化粧箱を収納するホルダーです。マグネットで、スチールなど磁性体のキャビネットやワゴン等の平面部に取り付けることができます。縦入れにも横入れにも対応します。
材質スチール(PEコーティング)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130
プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)175×95箱寸法(mm)210×105×150細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
プロシェア・カラフルサージカルマスク 50枚入プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)175×95色ホワイト箱寸法(mm)210×105×150アズワン品番7-7423-01細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
らくらくあるくん (R) 低床型 ボンベ架付 Rkunシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21~26)は対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前460(後635)×630×750~1070材質本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:450×280ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)キャスター径(Φmm)(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し)耐荷重(kg)80質量(kg)10