10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア LEVEL3 サージカルマスク
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様液体防護性:160mmHg 材質PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック 寸法(mm)175×95 タイプイヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm) 箱寸法(mm)110×90×240 アズワン品番7-7759-51 燃焼性クラス1 細菌ろ過効率(BFE)≧98% 微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm) 呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0
1ケース(40箱×50枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビガードマスク 50枚入
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
寸法(mm)175×95 材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠) ホワイト アズワン品番7-9170-01
1箱(50枚)
459 税込505
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入
やわらかな着け心地&高バリア性肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
微粒子ろ過効率(PFE)0.99 ホワイト 燃焼性Class 1 呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0 細菌ろ過効率(BFE)0.99 寸法(mm)175×95 材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 仕様【液体防護性】16.0kPa(120mmHg) 形状プリーツ 入数(枚)50 対象花粉・ウイルス・風邪 アズワン品番7-8350-01 ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
566 税込623
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビガードマスク ケース販売 2000枚入
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 寸法(mm)175×95 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠) ホワイト アズワン品番7-9170-51
1ケース(40箱×50枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
燃焼性クラス1 材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層構造)、ノーズクリップ/プラスチック 細菌ろ過効率(BFE)≧98% 呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0 タイプ【イヤーループ】平ゴム(Φ3.5mm) 微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm) 寸法(mm)175×95 仕様【液体防護性】160mmHg 形状プリーツ ホワイト 入数(枚)50 構造3層 対象花粉・ウイルス・風邪 アズワン品番7-7759-01 ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
1,007 税込1,108
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア非再呼吸マスク 大人用
アルミニウム製のノーズクリップと酸素リザーバーバックを備えてます。チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素投与キット クリア アズワン品番7-1280-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ALBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130 質量(g)470 アズワン品番8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷

標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21~26)は対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前460(後635)×630×750~1070 材質本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:450×280 ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階) キャスター径(Φmm)(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し) 耐荷重(kg)80 質量(kg)10
1台
非課税商品
85,140 税込85,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)JUST救急カート ピンク
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 ピンク キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) 質量(kg)約50 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス 付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 仕様【酸素ボンベ架】500L用 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9430-12
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷