「医療用 マスク」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
寸法(mm)175×95
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
色ホワイト
アズワン品番7-9170-01
1箱(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
色ホワイト
燃焼性Class 1
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
細菌ろ過効率(BFE)0.99
寸法(mm)175×95
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
仕様【液体防護性】16.0kPa(120mmHg)
形状プリーツ
入数(枚)50
対象花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番7-8350-01
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥566
税込¥623
当日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
寸法(mm)175×95
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
色ホワイト
アズワン品番7-9170-51
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様液体防護性:160mmHg
材質PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)175×95
色白
タイプイヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm)
箱寸法(mm)110×90×240
アズワン品番7-7759-51
燃焼性クラス1
細菌ろ過効率(BFE)≧98%
微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm)
呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0
1ケース(40箱×50枚)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130
質量(g)470
アズワン品番8-9701-02
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
燃焼性クラス1
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
細菌ろ過効率(BFE)≧98%
呼気抵抗(mmH2O/cm2)<5.0
タイプ【イヤーループ】平ゴム(Φ3.5mm)
微粒子ろ過効率(PFE)≧98%(0.1μm)
寸法(mm)175×95
仕様【液体防護性】160mmHg
形状プリーツ
色ホワイト
入数(枚)50
構造3層
対象花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番7-7759-01
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥1,007
税込¥1,108
翌々日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21~26)は対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前460(後635)×630×750~1070
材質本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:450×280
ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し)
耐荷重(kg)80
質量(kg)10
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4
電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)
稼働時間(分)60(フル充電時)
本体寸法(mm)60×41×104
付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース
粒子径(μm)【噴霧】約3.5
商品タイプ本体セット
液残量(mL)【薬液】0.3以下
方式【噴霧】メッシュ式
噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75
容量(mL)【薬液ボトル】6
質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)
材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様【粘性の高い薬液への適合性】△
アズワン品番7-9423-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード