上腕血圧計プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199適合腕周(cm)約22~42材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mmHg)0~299電池寿命約780回寸法(mm)130×90×60.5メモリー機能30回付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表質量(g)310(乾電池含む)測定方法オシロメトリック法機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○アズワン品番7-869-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷から5日以内出荷
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム測定範囲0~300mmHg質量(g)約230ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ血圧計 LBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から翌々日出荷
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス測定範囲0~300mmHg質量(g)約260ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058医薬品医療機器等法一般医療機器