スクープストレッチャープロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg)159寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70質量(kg)8.3材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン折りたたみ寸法(mm)1210×420×100付属品固定ベルトアズワン品番7-7702-01
担架プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
三次元立体編物でクッション性に優れています。表地の三次元立体編物は水はけが良くクッション性に優れています。水分は防水性のある裏地で留まり、対角にある水はけ口から排水可能です。濡れた人の搬送時に患者と床面に配慮した構造です。保管袋付きですので、小さく丸めて保管できます。
付属品保管袋材質表地/三次元立体編物(ナイロン樹脂74%、ポリエステル26%)、裏地/ナイロン樹脂寸法(mm)480×1800耐荷重(kg)約100アズワン品番7-8047-01
折りたたみ担架 四つ折タイププロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
かさばらないコンパクト収納タイプ4つ折タイプでコンパクトに収納でき、専用バッグに入れて持ち運ぶ際にも便利です。ビニールレザー仕様の為、清掃が容易です。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所、専用バッグ材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/ビニールレザー質量(kg)6耐荷重(kg)約100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2170×140アズワン品番7-7696-01折りたたみ寸法(mm)170×1080×100
折りたたみ担架 チェアー型プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)15高さ(mm)チェア時:1370耐荷重(kg)約100キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220座面高さ(mm)チェア時:520アズワン品番7-7695-01折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
救護担架 ターポリン製プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100収納時寸法(mm)330×400×90アズワン品番7-6820-01幅×長さ(mm)600×2000