軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620~860 CTシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷から10日以内出荷
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品専用収納バック付き材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン質量(kg)1.9寸法(Φ×mm)430×620~860収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135マット寸法(mm)260×210×45~70