A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス
材質(キャスター)ゴム製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)
有効高さ(mm)棚:440
棚板耐荷重(kg)20
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100
足パイプ径(Φmm)25
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×450×983~1198
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)
アズワン品番7-8369-01
引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
1台
¥167,000
税込¥183,700
12日以内出荷
関連キーワード