4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70 質量(kg)0.5 測定範囲(mm)350~800 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-36 体重(kg)50g~150
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-33 体重(kg)50g~150
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ベビースケール 検定付
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125 質量(kg)4.1 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:約1.8 目量6kg未満/2g、6kg以上/5g 精度等級3級 アズワン品番7-8375-01 秤量(kg)15
1台
95,400 税込104,940
61日以内出荷