プッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×306×420
ダストボックス容量(L)20(2個付)
アズワン品番7-7747-11
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
ダストボックスはプッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。エプロンや小物類を収めるのに便利なトレー付きで、手前に引き出すことができます。手袋やティッシュケースが入る便利なグローブホルダーが2個付属しています。片面でオムツ交換作業が完結できます。
付属品ダストボックス×2個、グローブホルダー×2個、トレー×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット・グローブホルダー/スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
質量(kg)20.4
材質(キャスター)エラストマー製双輪キャスター(静音タイプ、4輪ストッパー付き)
内形寸法(mm)グローブホルダー:240×132×70
天板寸法(mm)645×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×345×990
キャスター径(Φmm)75
ダストボックス容量(L)20(2個付き)
アズワン品番7-7747-01
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚あり
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)625×608×957~1700
質量(kg)22
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚なし
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957~1700
質量(kg)29
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
関連キーワード