8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 材質(キャスター)エラストマー製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 材質(キャスター)エラストマー製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
1台
252,000 税込277,200
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個 付属品アンプル用ケース 材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40 質量(kg)56 角度(°)ボックス開き:55 材質(キャスター)ナイロン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438 キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き) 有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
1台
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸液バッグなどの重量物や小物の収納・管理に便利です。帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も容易に行えます。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
材質ABS(帯電防止剤入)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 質量(kg)4.6 支柱径(Φmm)上部/16・下部/25 寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030 ピンク フック2本 アズワン品番7-1225-03
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120~2030
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本 種別スタンダードタイプ×2列 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 寸法(mm)1200×900×1650 天場(天板)高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)125
1個
254,000 税込279,400
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴作業台(片面型) プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型)
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板 天場(天板)高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)125
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)