1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)遺体冷却剤
ご遺体を5℃以下に保冷しますご遺体の体温を急冷することで、腐敗や感染のリスクを低減します。ドライアイス(-79℃)よりも温度の高い-23℃ジェルを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがありません。再使用可能のため、ドライアイスと比べてランニングコストが抑えられます。
仕様推奨使用数:男性成人で4~6個程度 材質外装/ナイロン・ポリエチレン、内容物/水・凝固点調整剤・グアーガム・防腐剤 寸法(mm)285×185 質量(g)1200 アズワン品番7-8386-01 保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

関連カテゴリ