距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下
付属品保管ケース
寸法(mm)156.7×43×47
測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)91.5
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間1秒
機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。感染予防対策に適しています。親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。横引出し、ポップアップどちらでも使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)950
厚さ(mm)0.023
丈(cm)110
袖口仕様親指フックタイプ
ポリエチレン製ですので、不織布が使用できない現場に適しています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
よく伸びる伸縮タイプです。耐水性があり、ラテックスフリーです。
材質基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.68
長さ(m)5
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・綿・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000010
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単に装着・脱衣できます。柔軟性・防水性に優れます。
仕様エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
幅×丈(mm)650×930
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.016
幅×丈(mm)740×1200
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・綿・ポリウレタン
色白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000010
圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード