ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1袋(50本)
当日出荷 から 9日以内出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質 AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃) -80~538 寸法F(mm) 22.6 寸法D(mm) 11.2 寸法C(mm) 0.38 最小結束径(Φmm) 25.4 推奨適合工具 GTS、PTS 特性 耐候、耐熱、耐食
タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1袋(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途 結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
プラグロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番 403-7774 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 寸法A(mm) 46.4 寸法F(mm) 3 寸法D(mm) 15.2 寸法E(mm) 6.4 寸法B(mm) 41.1 寸法C(mm) 26 寸法G(mm) 7.9
ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
トラスコ品番 403-7707 材質 シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼 質量(g) 119 寸法A(mm) 60.2 寸法B(mm) 25.4
メンテナンス用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 368×165×127 トラスコ品番 403-7723 セット内容 専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1 質量(kg) 2.66
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途 電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番 403-6883 セット内容 結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質 耐候性ナイロン66 色 黒 質量(g) 612 使用温度範囲(℃) (結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所 屋内外用 特性 耐候
タイマウント(難燃性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 6,498~税込 ¥ 7,148~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
難燃性に優れています。
用途 結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 色 白 材質 難燃性ナイロン66 仕様 RoHS対応 使用温度範囲 -40~110℃ 使用場所 屋内用 UL規格 UL難燃性94V-0
屋内使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途 電線ケーブルの固定・結束。 色 ナチュラル 材質 ナイロン66 トラスコ品番 403-6875 セット内容 結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g) 612 使用温度範囲(℃) (結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所 屋内用
ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途 電線、ケーブル固定、結束。 材質 ナイロン 幅(mm) 21.6 厚さ(mm) 2.5 引張強度(N) 222
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 黄 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
パンラップ PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途 電線およびケーブルの保護(屋内用)。 色 ナチュラル 特性 柔軟性 使用温度範囲 -40~50℃
タイマウント PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 色 白 仕様 UL規格品 トラスコ品番 252-1873 質量(g) 167 適合幅(mm) (結束バンド)2.3~7.6 質量(g/個) 1.67 寸法(縦×横×高さ)(mm) 22.3×16.0×9.6 使用ねじ M6
超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション半袖 お得な洗い替え2枚セット ネイビー PANDUIT(パンドウイット) 3日以内出荷
身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。
用途 作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着 付属品 Tシャツ×2枚 トラスコ品番 520-9549 材質 ポリエステル100% 色 ネイビー サイズ L 胸囲(cm) 99
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途 ケーブルなどの結束 長さ(mm) 142 色 ナチュラル 最大結束径(Φmm) 35 規格品 UL規格品、CSA規格品
バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途 アルミ電線と銅電線の接続に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途 通信用パッチコード。 トラスコ品番 704-8954 色 緑青 種類 Cat 5e 使用温度範囲(℃) -20~70 全長(m) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット) 9日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途 ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番 438-2056 材質 ナイロン66+ステンレス(SUS316) 長さ(mm) 361 幅(mm) 2.4 厚さ(mm) 1.2 色 ナチュラル 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 80 最小結束径(Φmm) 1.6
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途 パッチパネル背面のケーブル整理 仕様 ラックユニット数:2U トラスコ品番 148-6750 幅(mm) 482.2 色 黒 高さ(mm) 10.2 品名 サポートバー(コの字型) 種類 コの字型 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 71.4
マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット) 9日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途 ケーブルなどの識別、表示。 仕様 使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番 194-9946 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 9.5 幅(mm) 88.9 厚さ(mm) 0.3 色 シルバー ピッチ 横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃) -80~538 縦(mm) 9.5 横(mm) 88.9 穴ピッチ(mm) なし 穴径(mm) なし
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 818-0836 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、 色 青 種類 UTP 全長(m) 1 ケーブル長(m) 1 コネクタ あり ケーブル径(Φmm) 6
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット) 9日以内出荷
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途 交差するケーブルなどの固定。 仕様 使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6 トラスコ品番 477-5473 材質 耐候性ナイロン66 色 黒 高さ(mm) 19.1 最大結束径(Φmm) 使用結束バンドによる 縦(mm) 15.7 横(mm) 22.1
カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 9日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途 ケーブルなどの結束。 トラスコ品番 477-5317 材質 ナイロン66 長さ(mm) 368 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 色 緑 最大結束径(Φmm) 102 引張強度(N) 222 最小結束径(Φmm) 1.6
スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット) 9日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途 情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品 マグネット、結束バンド トラスコ品番 836-8107 材質 ABS合成樹脂 幅(mm) 95.35 色 白 高さ(mm) 30 種類 CAT6 奥行(mm) 93.98 ポート数 4
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様 ●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番 67-6603-75
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様 ●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番 67-6603-19
ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1袋(1000本)
当日出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様 ●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番 67-6602-70
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。
プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
仕様 ●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561 アズワン品番 67-6603-14
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様 ●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472 アズワン品番 67-6602-95
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
カテゴリ6 LAN配線用。
仕様 ●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 色 グレー アズワン品番 67-6604-94
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様 ●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番 67-6602-76
カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様 ●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878 アズワン品番 67-6602-75
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1袋(1000本)
4日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
ケーブルの結束。
仕様 ●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番 67-6604-13
自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm) 7.5 高さ(mm) 7.6 長さ(m) 30.5 使用温度範囲(℃) -40~50 適合板厚(mm) 3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) 3.7~4.8