15ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,317件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
圧着端子 ディスコグリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品
手動式結束工具GTH-E用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具GTH-E用替え刃PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
用途GTH-E用の替え刃トラスコ品番194-9891適合機種GTH-E質量(g)24
シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキオレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1式(500個)
8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1箱(100本)
20日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋(25本)ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(50本)
当日出荷から20日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー引張強度(N)2670使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外材質SUS304
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1式(10個)
欠品中
光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
モジュラパッチパネル 32P(枠のみ) PANDUIT(パンドウイット)モジュラパッチパネル 32P(枠のみ)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1式(10個)
8日以内出荷
Mini-Com 高密度モジュラーパッチパネル枠(フェースプレートタイプ) CPP32WBLY
タックタイ(UL承認部品 マルーン) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ(UL承認部品 マルーン)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1式(100本)
8日以内出荷
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロンマルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1式(10個)
8日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
RJ45用ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)RJ45用ポートブロックPANDUIT(パンドウイット)
9,398税込10,338
1式(10個)
8日以内出荷
未使用のLANポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 個人情報や企業の大切な情報の漏洩防止に役立ちます。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
USB Type-A用ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)USB Type-A用ポートブロックPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1式(5個)
8日以内出荷
未使用のUSB TypeAのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 適合ポート:USB Type-Aポートに対応しています。 取外し用専用工具:SKMKEY
縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)縦型ウォーターフォールアクセサリキットPANDUIT(パンドウイット)
95,980税込105,578
1式(10セット)
8日以内出荷
縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート) PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート)PANDUIT(パンドウイット)
239,800税込263,780
1式(10個)
8日以内出荷
高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
光ファイバートレー1U PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー1UPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚) PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)PANDUIT(パンドウイット)
98,980税込108,878
1セット(5000枚)ほか
8日以内出荷
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
ブランクパネル 1ユニット PANDUIT(パンドウイット)ブランクパネル 1ユニットPANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1式(10個)
8日以内出荷
ブランクパネル DPFP1
ブラシ付きブランクパネル 2RU PANDUIT(パンドウイット)ブラシ付きブランクパネル 2RUPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1式
8日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。 密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。 キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。 プラスドライバーで簡単に取付できます。
ブラシ付きブランクパネル 1RU PANDUIT(パンドウイット)ブラシ付きブランクパネル 1RUPANDUIT(パンドウイット)
8,298税込9,128
1式
42日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。 密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。 キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。 プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様ラックユニット:1RU幅(mm)483規格CEA-310-Eキット内容(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)素材(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト) PANDUIT(パンドウイット)デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1式(20個)
8日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタタイプOS1/OS2アダプター:青、モジュール:オフホワイト
ステンレススチールバンド用クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド用クッションスリーブPANDUIT(パンドウイット)
269,800税込296,780
1式(5本)
8日以内出荷
ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格Cat.6
カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6
カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)PANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1式
欠品中
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)PANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1式
94日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格Cat.6
カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式(24個)
24日以内出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e