カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)PANDUIT(パンドウイット)24日以内出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
100%性能テスト済みです。
一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。
成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。
UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
アングル型パネル用トップカバーPANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,780
1式(10個)
8日以内出荷
アングル型パッチパネル用トップカバー CPATCBL
アングル型 ブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1式(10個)
8日以内出荷
アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
USB Type-B用ポートブロックPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
未使用のUSB TypeCのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。
適合ポート:USB Type-Cポートに対応しています。
取外し用専用工具:SKMKEY
材質:ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
SmartKeeper マスターキーPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
パンドウイット製SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。
Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。
本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。
解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。
材質:ダイカスト合金及びポリカーボネート
Opticom QuickNet 光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス色アクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレートPANDUIT(パンドウイット)94日以内出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
LCアダプタパネル(24心)PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ芯数24
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)¥259,800税込¥285,780
1式(10個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数16
24芯用光ファイバトレーPANDUIT(パンドウイット)6日以内出荷
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
12芯用MPOアダプターモジュールPANDUIT(パンドウイット)欠品中
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール色黒芯数12
プラスチック製グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)40日以内出荷
壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。
内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。
最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
LCトランシーバ ダストキャップPANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,780
1箱(100個)
9日以内出荷
未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。
LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。
用途未使用のSFPポートの保護。
LCパッチコードの保護。色赤質量(g)15
カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)4日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
USB用ブロックアウト(USBポートブロック)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応仕様専用工具入数×5トラスコ品番147-9056質量(g)144タイプA
ステンレスバンド専用工具PANDUIT(パンドウイット)欠品中
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
ラベル印字ソフト(USBタイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ6
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e
スプリングシャッター付シールドモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52