17ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,317件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
3日以内出荷
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
ストレインリリーフバー ピボット機能付き PANDUIT(パンドウイット)ストレインリリーフバー ピボット機能付きPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理質量(g)874品名ピボット型ストレインリリーフバー使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)137.2
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1個ほか
3日以内出荷
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
3日以内出荷
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。幅(mm)486.2質量(g)784種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数24
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1箱(10個)
3日以内出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックスアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
369,800税込406,780
1箱(100個)
9日以内出荷
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1袋
翌々日出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
光ファイバー マルチパネル PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー マルチパネルPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。トラスコ品番145-4816質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
ラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット)ラックマウント用ファイバーエンクロージャーPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(2個)
3日以内出荷
MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)幅(mm)447高さ(mm)43.7使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(2500個)
9日以内出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYLPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVLPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRDPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGORPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGRPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEIPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1セット(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2PANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
欠品中
ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。
用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1
ワイヤーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
プッシュボタン用ロックアウト用ベース PANDUIT(パンドウイット)プッシュボタン用ロックアウト用ベースPANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1個
翌日出荷
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
ファイバーアダプタパネル用ブラケット(ユニットゼロ) PANDUIT(パンドウイット)ファイバーアダプタパネル用ブラケット(ユニットゼロ)PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。 少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。 ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。
トラスコ品番148-7212質量(g)54設置方法ねじ止め
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーンPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束マルーン材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127使用温度範囲(℃)-17~50トラスコ品番149-4737幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)74.8引張強度(N)222使用場所屋内
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード 0.5mPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1袋(1000個)
4日以内出荷
Crimp Terminal Kit insulated PANDUIT(パンドウイット)Crimp Terminal Kit insulatedPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OS1/OS2PANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1箱(5個)
5日以内出荷
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OM3/OM4 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 8芯 OM3/OM4PANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1箱(5個)
31日以内出荷