23ページ目:

1,317件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻(500枚)
3日以内出荷から90日以内出荷
レーザープリンター用 コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用 コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(5000枚)
30日以内出荷
質量(g)230アズワン品番64-8434-41
レーザープリンター用ラベルコンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用ラベルコンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1箱(10000枚)
30日以内出荷
質量(g)450
レーザープリンター用ネットワーク用ラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用ネットワーク用ラベルPANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1箱(1000枚)ほか
30日以内出荷から90日以内出荷
LS8E/LS8EQプリンター用カセット ネットワークラベル PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQプリンター用カセット ネットワークラベルPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷から30日以内出荷
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(20000枚)
30日以内出荷
質量(g)907使用温度範囲(℃)-40~150寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1面付5.1
LS8E/LS8EQプリンター用カセット コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQプリンター用カセット コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
レーザープリンター用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から100日以内出荷
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁長さ(mm)228トラスコ品番114-1031材質/仕上接着剤付ポリオレフィン質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1箱(5本)
当日出荷
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。長さ(mm)304トラスコ品番147-7403材質/仕上接着剤付きポリオレフィン質量(g)172使用温度範囲(℃)-65~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)19.1収縮温度120℃収縮率(%)66アズワン品番64-8559-53収縮後内径(Φmm)5.6収縮後肉厚(mm)2.3
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(5000枚)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
材質ポリフッ化ビニル
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)ドットプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(1000枚)ほか
3日以内出荷から50日以内出荷
材質ポリフッ化ビニル
カテゴリ6UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPケーブルPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1巻(305m)
翌々日出荷
十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。
質量(g)61.8ポート数6口数6個口
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1箱(500個)
15日以内出荷
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7高さ(mm)19.6
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1巻
15日以内出荷
感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製 PANDUIT(パンドウイット)メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製PANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(25個)
20日以内出荷
材質亜鉛メッキ
メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316 PANDUIT(パンドウイット)メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(25個)
20日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定材質耐候性ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5トラスコ品番829-2378厚さ(mm)1.5質量(g)100使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500個)
15日以内出荷から30日以内出荷
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(5個)
15日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1箱(50個)
9日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
ハーネスマウント 結束バンド2本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント 結束バンド2本用PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(1000個)
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)ハーネス結束バンド固定具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
熱転写プリンタキット(印字ソフト付き) PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)PANDUIT(パンドウイット)
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド質量(kg)10電源(V)100~240AC、50/60Hz対応OSWindows2000/×p/Vista/7印字密度300dpl印字速度50.8~101.6mm/秒
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に材質テフロン長さ(m)15.24トラスコ品番100-7369厚さ(mm)0.8質量(g)570タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-270~260内径(Φmm)4.4規格UL規格品(94V-0)外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1箱(10巻)
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン長さ(m)3.1厚さ(mm)1.0質量(g)80使用温度範囲(℃)-40~50内径(Φmm)4.3外径(Φmm)6.4束線径(Φmm)12.7
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング テフロン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング テフロンPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質テフロン長さ(m)30.5仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094厚さ(mm)0.8質量(g)950使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
30日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷から15日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534