24ページ目:

1,317件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
19インチラック用棚板(2U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(2U)PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(1U)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1個
欠品中
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールドPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1箱(10本)
15日以内出荷
ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。
用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(1750枚)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)ドットプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(1000枚)ほか
15日以内出荷から101日以内出荷
印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
用途ケーブル等の表示使用場所屋内
熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1巻(2500枚)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
用途ケーブル表示質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~66
Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid WASHERPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1箱(50個)
20日以内出荷
材質アセタール仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー質量(g)10
Quick-Build Grid Tile PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid TilePANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋(8枚)
欠品中
材質アセタール仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。トラスコ品番868-8086質量(kg)5.16
Quick-Buildシングルネイルホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-BuildシングルネイルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(50個)
20日以内出荷
材質アセタール質量(g)120
Quick-Build ネジ PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build ネジPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1箱(500本)
翌々日出荷から9日以内出荷
従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
Quick-Build 固定ペグ PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグPANDUIT(パンドウイット)
97,980税込107,778
1箱(100個)
翌々日出荷
材質アセタール仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能質量(g)380
Quick-Build 固定プラットホーム PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定プラットホームPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷
材質アセタール
マーキングペン PANDUIT(パンドウイット)マーキングペンPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷から15日以内出荷
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000個)
15日以内出荷
材質耐熱・耐候性ナイロン66仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(1000本)
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5753質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5754質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5745高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
電源制御用ロックアウトキット用ボックス PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキット用ボックスPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個
40日以内出荷
電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。
用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(1000本)
15日以内出荷
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
材質耐候性ナイロン66質量(kg)1取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(200本)
30日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176最大結束径(Φmm)40仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカーPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1箱(100枚)
15日以内出荷から30日以内出荷
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリフッ化ビニール使用温度範囲(℃)-40~135縦(mm)6.4横(mm)38.1
ストライプ柄結束バンドキット用ポーチ PPC25X50 PANDUIT(パンドウイット)ストライプ柄結束バンドキット用ポーチ PPC25X50PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(10個)
20日以内出荷
仕様ストライプバンドを入れる用の25ポケット付きポーチです寸法(mm)開けた時/267×965、畳んだ時/267×125質量(g)160
マーカーテープ PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1袋(10巻)
15日以内出荷から70日以内出荷
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内
数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)数字マーカーテープセットPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1箱(10巻)
100日以内出荷
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステルトラスコ品番836-1097質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
当日出荷から30日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(250本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368トラスコ品番868-8070幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(1000本)
当日出荷
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207最大結束径(Φmm)50仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1引張強度(N)222
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146最大結束径(Φmm)30幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1箱(2000本)
15日以内出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
材質耐候性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブPANDUIT(パンドウイット)
419,800税込461,780
1箱(5巻)
15日以内出荷
耐紫外線、耐油性などに優れています。
材質ネオプレン合成ゴム仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ質量(kg)3
マーカーブック PANDUIT(パンドウイット)マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1箱(10冊)
15日以内出荷から40日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカーPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
翌々日出荷から30日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット)リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
15日以内出荷
用途ケーブルの保持、固定材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番868-8050寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2