ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途 屋内用。電線およびケーブルの保護。 色 白 材質 ABS樹脂 使用温度範囲 -29~49℃
パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 黒 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途 電線およびケーブルの保護(屋内用)。 色 黒 特性 柔軟性 使用温度範囲 -20~75℃
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途 ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所 屋内用
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途 高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番 137-5917 色 黒 質量(g) 231
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途 モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番 128-0441 適合機種 SPS6X28-C 色 青 質量(g) 15 使用温度範囲(℃) -10~60 適合プラグ モジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途 タグアウト トラスコ品番 148-7331 質量(g) 68 印字文字 DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所 屋内
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途 RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様 IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番 828-1527 質量(g) 36 規格 Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm) 23×24.6×48.2(パネル取付時)
ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途 電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm) 21.6 厚さ(mm) 2.5 引張強度(N) 222 使用場所 屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット) ¥ 3,898~税込 ¥ 4,288~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途 フラットケーブルの固定。 色 グレー 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -29~49 最大幅(mm) (フラットケーブル)4.3 固定方法 粘着テープ 使用場所 屋内
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途 凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 色 黒 長さ(mm) 152 特性 柔軟性 使用温度範囲(℃) -55~110℃ 収縮開始温度(℃) 121 収縮率(%) 33 耐電圧(V) 600
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
トラスコ品番 440-1905 材質 ナイロン 色 赤 質量(g) 58 寸法A(mm) 52.1 寸法D(mm) 8.9 寸法E(mm) 19.1 寸法B(mm) 25.4 寸法C(mm) 11.7 取付け方法 ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm) (ブレーカーレバー)5.6~15.2 適合厚さ(mm) (ブレーカーレバー)6.4~11.2
結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途 ケーブルの識別。 長さ(mm) 387 最大結束径(Φmm) 111 色 赤 トラスコ品番 477-4451 材質 ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 358 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途 ケーブル、電線の結束。 材質 耐候性ナイロン66 色 黒 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内・屋外用 特性 耐候
特殊錠 ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途 メンテナンスの際のロックアウト 付属品 ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番 474-7038 寸法(mm) (シャックル)Φ5.2×141 質量(kg) 0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 240×80×150
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色 ナチュラル 仕様 屋内用 材質 ナイロン66+ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃) -59~85
カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格 カテゴリ6 仕様 Cat6 シールドジャック 適合 導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mm トラスコ品番 475-4565 質量(g) 13.9
USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
GTS・GTSL用替え刃 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
GTHの先端及びカッターの替え刃キット
材質 ステンレス トラスコ品番 406-5808 質量(g) 23
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 緑 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~特価
1箱(25本)
当日出荷 から 9日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 赤 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途 結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 色 ナチュラル 仕様 ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃) -59~85
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途 結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様 ねじ止めタイプ 材質 ナイロン66
MLT専用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm) 4.3・6.4・7.9 全長(mm) 260 質量(g) 145 仕様 MLTステンレスバンド用 トラスコ品番 252-1784
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm) 508
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途 情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品 マグネット、結束バンド トラスコ品番 836-8105 材質 ABS合成樹脂 幅(mm) 53.46 色 白 高さ(mm) 24.89 種類 CAT6 奥行(mm) 66.04 ポート数 2
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1 カテゴリー 6A/6
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
セーフティタグ DANGER PVT-98 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途 タグアウト トラスコ品番 148-7332 質量(g) 51 印字文字 DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK 使用場所 屋内
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
トラスコ品番 147-8962 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 43.7 質量(g) 293.4 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 85.9 アズワン品番 64-5028-67
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途 ケーブルの表示 色 白 材質 ポリエステル トラスコ品番 814-6592 質量(g) 134 使用温度範囲(℃) -40~150 表示部 縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm) 3.1~5.1
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1254 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 色 黒 質量(g) 660 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×28.6×43.69