ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途 LAN配線 タイプ 熱可塑性 仕様 CEマーキング:なし 長さ(mm) 93.9 幅(mm) 129 色 オフホワイト 高さ(mm) 30.5 モジュール Mini-Com(6個) 奥行(mm) 93.9 ポート数 6
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途 タックタイの固定 材質 ナイロン66 使用温度範囲 -29~49℃ 固定方法 粘着テープ 適合幅(mm) (タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm) 28.4×28.4×8.6 最大静荷重(g) 173 使用場所 屋内
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
ウルトラシンチ UGCTCシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途 電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm) 21.6 厚さ(mm) 2.5 引張強度(N) 222 使用場所 屋内
カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1袋(100個)
当日出荷
カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
用途 カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様 カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル 材質 サーモプラスチックPVCりん青銅 質量(g) 352 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途 ケーブルの結束と固定。 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 色 黒 使用温度範囲(℃) -60~85 取付穴径(Φmm) 6.4 引張強度(N) 222 使用場所 屋内外 特性 耐候、耐紫外線 パネル厚(mm) (最大)2.7
マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1袋(100枚)ほか
当日出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途 ケーブルなどの表示。 色 黒 特性 耐候 固定方法 結束バンド 取付穴径(Φmm) 5 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1袋(100個)ほか
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途 ケーブルなどの保持、固定。 材質 耐候性ナイロン66 色 黒 使用温度範囲(℃) -29~82 固定方法 アクリル系粘着テープ 使用場所 屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途 工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途 結束バンドの固定。 高さ(mm) 15.7 穴径(Φmm) 6.5 縦(mm) 10.2 横(mm) 9.3 固定方法 押込み 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 最大取付パネル厚(mm) 2.7
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1セット(10個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途 結束バンドでの束線の固定。 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~
1セット(100個)ほか
当日出荷 から 15日以内出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途 ケーブル、配線の固定。 高さ(mm) 6.6 縦(mm) 24.9 横(mm) 24.9 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質 ナイロン 色 赤 寸法D(mm) 8.9 寸法E(mm) 10.2 寸法B(mm) 27.9 寸法C(mm) 7.5 適合高さ(mm) (ブレーカーレバー)5.6~9.9
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
規格 UL94 HB トラスコ品番 469-4872 材質 ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂 色 黒 質量(g) 12.7 使用温度範囲(℃) -10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116.8×33.5×19.2 使用湿度範囲 25~85%(結露なきこと)
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途 カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具 トラスコ品番 469-4937 材質 ナイロン 色 アイボリー 質量(g) 7 使用温度範囲(℃) -10~60 使用湿度範囲 25~85%(結露なきこと)
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット) ¥ 51,980~税込 ¥ 57,178~特価
1箱(1個)
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番 403-7715 セット内容 専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg) 1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 279×127×89
スーパーリールバンド用結束具 PANDUIT(パンドウイット) 欠品中
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。
「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。
使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合 LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンド トラスコ品番 324-2838 寸法(mm) 190×127 質量(g) 255 識別色 青
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途 太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。 材質 ナイロン612 幅(mm) 7.6 厚さ(mm) 1.9 色 黒 使用温度範囲(℃) -60~90 引張強度(N) 534 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途 通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。 仕様 両端LCデュプレックス極性AtoB 色 ケーブル:アクア 芯数 2 難燃性 グレード:LSZH 使用場所 室内 RoHS指令(10物質対応) 対応 挿入損失(dB) 最大0.30 減衰量(dB) 26
トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途 トグルスイッチのロックアウト トラスコ品番 195-0185 材質/仕上 ポリカーボネート 色 透明 質量(g) 38.55
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 4.7
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途 カテゴリ5eLAN配線用 仕様 成端工具:EGJT-1(別売) 高さ(mm) 18.06 質量(g) 10 種類 CAT5E/UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 縦(mm) 38.15 横(mm) 15.87 適合ケーブル AWG22~26の単線または撚り線 被覆外径(mm) Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52 カテゴリー カテゴリ5E
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途 光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番 145-4818 色 黒 高さ(mm) 12.7 質量(g) 34 使用温度範囲(℃) -10~60 芯数 最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容) 縦(mm) 79.4 横(mm) 62.7
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途 シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様 再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合 導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -40~85 被覆外径(mm) 5.8~9.0 絶縁体外径(mm) 1.0~1.6 プラグタイプ RJ45 挿抜回数 2 カテゴリー 対応:カテゴリ5e、6、6A
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途 光ファイバー通信に 色 アクア 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 32 難燃性 ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm) 1.6 減衰量(dB) 26以上 変換タイプ オス - オス コネクタ1 LCコネクタ コネクタ2 LCコネクタ
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。