6ページ目:

1,317件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングルPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,298税込10,228
1セット(25本)ほか
当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418特価
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ポリプロピレントラスコ品番496-3008高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1袋
当日出荷から9日以内出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
モジュラージャックガード 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード 黄 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。仕様RJ45規格寸法に適合付属品専用キー5個トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷から翌日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷から9日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
タックタイ スリットタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ スリットタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203最大結束径(Φmm)49幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24引張強度(N)178
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。種類カテゴリ6aトラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅グレー質量(g)16使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(テフロン・25本入)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1セット(25本)
翌々日出荷
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン長さ(m)1.2半透明質量(g)281使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
結束バンドキット(ストライプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンドキット(ストライプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(250本)
当日出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。長さ(mm)102最大結束径(Φmm)21ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本トラスコ品番477-5392材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)90使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)80使用場所屋内用
カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1セット(100本)
当日出荷から9日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
非常停止ボタン用ラベル PANDUIT(パンドウイット)非常停止ボタン用ラベルPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1セット(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性材質マイクロセルラーフォームタイププッシュボタンラベル穴径(Φmm)30使用温度範囲(℃)-40~100材料スーパータックポリエステルコーティングAdhesive-Coated印刷印刷不可アプリケーションレイズドパネルラベリング準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
ワイヤー・ストリッパー PANDUIT(パンドウイット)ワイヤー・ストリッパーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むきトラスコ品番469-4929材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール全長(mm)90.5質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)適合電線4ペアUTP/STPケーブル
ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネートPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1袋(100個)
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
マルチロックアウトハスプ PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプPANDUIT(パンドウイット)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青PANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白PANDUIT(パンドウイット)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8742