ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
ドレインクリップ 耐候性黒 100個入 USDC-C130 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
工具不要でスライド調整可能です。樹脂製のため異種金属腐食は心配なしです。水をスムーズに排出し、ホコリやコケによる発電効率の低下を削減します。耐用年数20年相当です。
トラスコ品番 692-3438 材質 ポリアセタール 色 黒 適合厚さ(mm) 【ソーラーパネル】26~46
ドレインクリップ 耐候性黒 25個入 USDC-Q130 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
工具不要でスライド調整可能です。樹脂製のため異種金属腐食は心配なしです。水をスムーズに排出し、ホコリやコケによる発電効率の低下を削減します。耐用年数20年相当です。
トラスコ品番 692-3436 材質 ポリアセタール 色 黒 適合厚さ(mm) 【ソーラーパネル】26~46
フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途 モジュラージャックの壁面取付。 材質 ABS樹脂 厚さ(mm) 21.1 色 オフホワイト 寸法D(mm) 114.3 寸法W(mm) 21.1 縦(mm) 114.3
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様 ●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番 67-6605-39
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 74,980税込 ¥ 82,478
1袋(5000枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途 電線表示に。 適合 屋内用 トラスコ品番 167-1462 材質 ポリフッ化ビニル 色 白 使用温度範囲(℃) -40~135 RoHS指令(10物質対応) 対応
モジュラージャック カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
用途 カテゴリ6通信用コネクタ トラスコ品番 112-7579 色 オフホワイト 種類 カテゴリ6 使用温度範囲(℃) -10~65 ポート数 1 適合規格 ジャック:1 縦(mm) 38.3 適合ケーブル AWG22~26の単線またはより線 カテゴリー Cat6
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1袋(100個)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途 食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質 金属入りナイロン6.6 色 ブルー 使用温度範囲(℃) -60~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験項目 抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途 Cat6のLANケーブル配線に。 トラスコ品番 660-8730 材質 難燃性PVC 質量(kg) 11.6/リール(梱包含む) 色 ケーブル:青 規格 Cat6 全長(m) 305 寸法(m) パーマネントリンク:90 ケーブル外径(Φmm) 5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
用途 通信用コネクタ トラスコ品番 148-7334 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 適合ケーブル AWG28の単線またはより線
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
色 黒 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 157 収納本数(本) 【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120 コード 158-9947 アズワン品番 64-5035-04 取付間隔(mm) 465 ユニット数 【ラック】1U
SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。 色 赤 使用温度範囲(℃) -20~60 ポート数 1 適合工具 取外し用専用:SKMKEY
SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途 SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。 トラスコ品番 195-0637 材質 ダイカスト合金、ポリカーボネート 幅(mm) 119.1 色 シルバー・黒 高さ(mm) 19.7 タイプ スマートキー 種類 工具 使用温度範囲(℃) -20~60 奥行(mm) 30.2 ポート数 なし
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1袋(10個)
当日出荷 から 翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途 ハーネス作成における電線の保持。 材質 ナイロン6.6 幅(mm) 29.7 色 黒 横(mm) 29.7 固定方法 Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm) なし ねじ穴 なし 使用ねじ なし
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 148-7360 色 紫 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 6.00 カテゴリー カテゴリ6
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途 銅線の接続に。 材質 本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm) 16.0 色 青 外径(Φmm) 9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm) 最大3.9
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1箱(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途 細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質 ポリ塩化ビニール 幅(mm) 57.2 使用温度範囲(℃) -24~75
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途 一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番 194-9333 材質 ポリオレフィン 長さ(mm) 1219 色 緑 長さ(m) 1.219 使用温度範囲(℃) -55~135 収縮前内径(Φmm) 38.1 収縮温度 120℃ 収縮率(%) 50 収縮後内径(Φmm) 19.1 耐電圧(V) 600 収縮後肉厚(mm) 1.0
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 140 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 プラグ RJ45 ケーブル スタンダード 端子対数 26AWG4対 結線 T568B ケーブル径(Φmm) 6.1 ケーブル形状 スタンダード カテゴリー 6A/6
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 3,398~税込 ¥ 3,738~特価
1箱(100個)
当日出荷 から 6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途 CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 145-4800 質量(g) 229 種類 カテゴリ5e 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG28の単線およびより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm) Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm) AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm) 最大:0.69 プラグタイプ RJ45
手動式結束工具用テンションロッキングキット PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
締め付け強度を固定できます。
用途 結束工具の締め付け強度固定 トラスコ品番 148-7256 適合機種 GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E 色 黒 質量(g) 24
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途 LAN配線用。 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 43.7 タイプ ストレート 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 27.7 ポート数 48
光ファイバーアダプタ ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途 光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。 トラスコ品番 145-4817 色 黒 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 35.3 横(mm) 109.2
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 3日以内出荷
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。 仕様 組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY トラスコ品番 145-4798 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 44 質量(g) 3792 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 304.5 アズワン品番 64-8525-09 ユニット数 ラック:1U
ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途 複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm) 6.4 色 赤 質量(g) 47
フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
色 黒 バンド幅(mm) 【使用結束】3.6 固定方法 M3ネジ
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1袋(5本)ほか
翌々日出荷 から 30日以内出荷
熱転写プリンター用ラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(10000枚)ほか
3日以内出荷 から 90日以内出荷
ラベル印字ソフト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。
"ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。
Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。
また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。
Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番 114-1005 質量(g) 136 対応OS Windows XP、Vista、7、8、8.1、10 動作環境 32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート 主な機能 さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能