プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
材質ABS、合成樹脂
質量(g)36
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。
材質難燃性ナイロン66
仕様UL94V-0
長さ(m)0.323
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ナイロン66
長さ(mm)323
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止
材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン
セット内容専用工具5個
寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12
使用温度範囲-10~60℃
使用場所屋内
シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。
パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。
モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
材質ステンレススチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
長さ(m)30.48
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質ポリエチレン
トラスコ品番814-6668
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
トラスコ品番814-6669
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)771
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
トラスコ品番814-6648
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
トラスコ品番814-6649
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
トラスコ品番814-6674
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
トラスコ品番814-6660
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。
LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。
用途未使用のSFPポートの保護。
LCパッチコードの保護。
色赤
質量(g)15
関連キーワード