7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ステンレススチール 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ポリエチレン トラスコ品番814-6648 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,698 税込10,668
欠品中

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 材質耐候性ポリエチレン トラスコ品番814-6649 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
7,998 税込8,798
9日以内出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 トラスコ品番814-6660 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 材質耐候性ポリエチレン トラスコ品番814-6669 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)771 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
8,798 税込9,678
欠品中

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 材質ポリエチレン トラスコ品番814-6668 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 トラスコ品番814-6674 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷