こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質ナイロン66
規格UL規格品
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4485
質量(g)158
使用温度範囲(℃)-40~85
縦(mm)6.6
横(mm)13.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法リベット
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
材質耐熱性ナイロン66
高さ(mm)11.7
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
用途複数の束線の等間隔固定に
材質耐熱性ナイロン66
幅(mm)15.9
厚さ(mm)5.2
使用温度範囲(℃)-60~115
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
使用場所屋内
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
高さ(mm)18.8
規格UL規格品
使用場所屋内
使用ねじM4
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色ナチュラル
幅(mm)12.7
長さ(mm)31.1
高さ(mm)3.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)96
トラスコ品番438-4121
材質ナイロン66
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法A(mm)31.1
寸法D(mm)5.0
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.2
固定方法M5ねじ
使用箇所屋内
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~110℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-0
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様ねじ止めタイプ
材質ナイロン66
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
色白
仕様UL規格品
トラスコ品番252-1873
質量(g)167
適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6
質量(g/個)1.67
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6
使用ねじM6
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内用
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色黒
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番731-0706
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6
使用場所屋内
1袋
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~125℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0567
質量(kg)1
高さ(mm)3.2
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)12.7
横(mm)31.1
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色テレホングレー
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)171
最大結束径(Φmm)32
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.09
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。
色白
材質ABS
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
UL規格UL難燃性94HB
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
材質ナイロン66
長さ(mm)171
幅(mm)4.6
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.5
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)667
最小結束径(Φmm)5.1
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
長さ(mm)508
トラスコ品番828-1577
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)556
使用場所屋内外
束線径(Φmm)合計127
1袋
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定
仕様RoHS対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
次へ