「より線 接続端子」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
長さ(mm)導電部:8
全長(mm)15.2
色赤
内径(Φmm)1.5
適合範囲電線 より線:1sq
標準剥線長(mm)10
絶縁体外径(mm)最大:3
ピン長さ(mm)8
関連キーワード