36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持 材質ナイロン66 使用場所屋内
1箱(50個)ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(50個)ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。 材質スチール 幅(mm)11.2
1箱(100個)
81,980 税込90,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10本)
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10本)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途通信用パッチコード。 トラスコ品番704-8954 緑青 種類Cat 5e 使用温度範囲(℃)-20~70 全長(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
62,980 税込69,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)4.7
1箱(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)31 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)3.8
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 アクア タイプOM3
1箱(10本)ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 高さ(mm)9.14 質量(g)297 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)142.24 横(mm)356.42
1箱(10個)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。 仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯) 幅(mm)447 高さ(mm)43.7 使用温度範囲(℃)-10~60 ユニット数ラック:1U
1箱(2個)
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)29 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)3.8
1箱(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 材質/仕上プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1箱(10本)
55,980 税込61,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル 幅(mm)56.6 挿入損失(dB)0.3(平均) 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(kg)3.27 材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。 使用温度範囲(℃)-10~60 長さ(m)56.6
1箱(100個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build ネジ
従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
1箱(500本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグ
材質アセタール 仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能 質量(g)380
1箱(100個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番129-0694 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)3270 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)56.6 減衰量(dB)50
1箱(100個)
369,800 税込406,780
9日以内出荷

ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。 材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅 高さ(mm)35.1 質量(g)100 寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4 固定方法ネジ打ち込み
1箱(50個)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格6A/6 ケーブル外径(Φmm)6.1 プラグタイプRJ45
1箱(10本)
71,980 税込79,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート、リン青銅 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm)4.7 プラグタイプRJ45 導体28AWG
1箱(10本)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
RoHS
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
RoHS
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])28
1箱(10本)
25,980 税込28,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端に110コネクタが付いています。
用途110コネクタの接続に。 インターナショナルグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様LSZH、AXテクノロジー採用 適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 使用温度範囲(℃)-10~75 推奨適合工具EGPT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)GS4EH用替え刃キット
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃 質量(g)23 適合工具GS4EH用
1箱(5個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)SFQカセット向けパッチパネル
RoHS
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途SFQカセットの取付けに。 トラスコ品番145-4824 材質冷延鋼 長さ(mm)44.7 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.94 ポート数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1U
1箱(10個)
169,800 税込186,780
39日以内出荷

SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。 トラスコ品番145-4802 材質ポリカーボネート 長さ(mm)55.88 幅(mm)105.41 高さ(mm)20.57 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
39日以内出荷