掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225
材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)52.8
高さ(mm)149.9
質量(g)237
ワイヤー径(Φmm)4.8
ワイヤー長さ(m)1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。
トラスコ品番195-0637
材質ダイカスト合金、ポリカーボネート
幅(mm)119.1
色シルバー・黒
高さ(mm)19.7
タイプスマートキー
種類工具
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)30.2
ポート数なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)21.1
色オフホワイト
寸法D(mm)114.3
寸法W(mm)21.1
縦(mm)114.3
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
パンドウイット製SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。
Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。
本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。
解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。
材質:ダイカスト合金及びポリカーボネート
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。
トラスコ品番145-4796
質量(g)95
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:黄 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:オフホワイト 屋内用
関連キーワード